JST(日本圧着端子製造)
J2000シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
全8種類を絞り込む
極数
選択してください
3
4
6
8
10
12
16
20
内容量
選択してください
1パック(84個)
1パック(108個)
1パック(144個)
1パック(168個)
1パック(204個)
1パック(238個)
1パック(252個)
1パック(294個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85922094
S03B-J21SK-GGXR
1パック(294個)
3
5
10.2
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922103
S04B-J21SK-GGXR
1パック(238個)
4
7.5
12.7
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922112
S06B-J21DK-GGXR (LF)(AU)
1パック(252個)
6
5
10.2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922121
S08B-J21DK-GGXR (LF)(AU)
1パック(204個)
8
7.5
12.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922137
S10B-J21DK-GGXR (LF)(AU)
1パック(168個)
10
10
15.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922146
S12B-J21DK-GGXR (LF)(AU)
1パック(144個)
12
12.5
17.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922155
S16B-J21DK-GGXR (LF)(AU)
1パック(108個)
16
17.5
22.7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922164
S20B-J21DK-GGXR (LF)(AU)
1パック(84個)
20
22.5
27.7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください