JST(日本圧着端子製造)
J2000シリーズリセプタクルコンタクト
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線
電線被覆外径(mm)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85922286
SJ2F-002GF-P1.0
1パック(6000個)
(呼び)S
0.88~1.43
0.08~0.2
28~24
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922295
SJ2F-01GF-P1.0
1パック(6000個)
(呼び)M
1.11~1.53
0.2~0.5
24~20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922304
SJ2F-21GF-P1.0
1パック(5000個)
(呼び)L
1.30~1.90
0.3~0.75
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください