JST(日本圧着端子製造)
J301シリーズリセプタクルコンタクト
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線
(呼び)L
電線被覆外径(mm)
1.8~2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.3~0.75
適合電線範囲 AWG(#)
20~16
内容量
1パック(3200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85922417
SF3F-41GF-P2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください