JST(日本圧着端子製造)
J303シリーズリセプタクルコンタクト
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線
(呼び)2L
電線被覆外径(mm)
2.4~3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.25~2.0
適合電線範囲 AWG(#)
16~14
内容量
1パック(3200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85922435
SF3F-71GF-P2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください