曜日別特売

J310Dタブハウジング パネルマウント型

J310Dタブハウジング パネルマウント型 - JST(日本圧着端子製造)
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
極数
寸法A(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法D(mm)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85922505F31MDP-06V-K1パック(200個)-3167.6221.6222.640
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922514F31MDP-08V-K1パック(100個)-34.5811.4325.4326.443.5
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922523F31MDP-10V-K1パック(100個)-381015.2429.2430.247
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922532F31MDP-12V-K1パック(100個)-421219.0533.053451
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922541F31MDP-16V-K1パック(100個)-501626.6740.6741.659
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922557F31MDP-20V-K1パック(100個)-582034.2948.2949.267
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
56828086F31MDP-06V-K【ワケあり】1パック(200個)※理由あり(未使用・未開封)3167.6221.6222.640
オープン32,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする