JST(日本圧着端子製造)
J310Sタブハウジング パネルマウント型
キーイング
X
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85922855
F31MSP-03V-KX
1パック(200個)
31
3
7.62
21.62
22.6
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922864
F31MSP-05V-KX
1パック(200個)
38
5
15.24
29.24
30.2
47
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922873
F31MSP-08V-KX
1パック(100個)
50
8
26.67
40.67
41.6
59
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922882
F31MSP-10V-KX
1パック(100個)
58
10
34.29
48.29
49.2
67
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください