JST(日本圧着端子製造)
J310Sタブハウジング フリーハンキング型
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85922891
F31MSF-03V-KX
1パック(200個)
3
7.62
21.62
25.57
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922907
F31MSF-05V-KX
1パック(200個)
5
15.24
29.24
33.19
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922916
F31MSF-08V-KX
1パック(100個)
8
26.67
40.67
44.62
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください