JST(日本圧着端子製造)
J320Mタブハウジング パネルマウント型
キーイング
XX
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923135
F32MDP-06V-KXX
1パック(100個)
33
6
10.16
24.16
25
41.91
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923144
F32MDP-12V-KXX
1パック(100個)
49
12
25.4
39.4
41
57.91
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923153
F32MDP-20V-KXX
1パック(42個)
70
20
45.72
59.72
61
78.23
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください