JST(日本圧着端子製造)
J320Mタブハウジング フリーハンキング型
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923162
F32MDF-06V-KXX
6
10.16
24.16
28.11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923171
F32MDF-12V-KXX
12
25.4
39.4
43.35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください