JST(日本圧着端子製造)
J320Mヘッダートップ型
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923214
B06B-F32MK-GGXXR (LF)(AU)
1パック(120個)
6
10.16
16.51
24.16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923223
B10B-F32MK-GGXXR (LF)(AU)
1パック(84個)
10
20.32
26.67
34.32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923232
B12B-F32MK-GGXXR (LF)(AU)
1パック(72個)
12
25.4
31.75
39.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください