JST(日本圧着端子製造)
J320Mリセプタクルハウジング
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923241
F32FMS-06V-KXX (P)
1パック(100個)
6
10.16
19.24
29.16
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923257
F32FMS-10V-KXX (P)
1パック(100個)
10
20.32
29.4
39.32
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923266
F32FMS-12V-KXX (P)
1パック(100個)
12
25.4
34.48
44.4
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923275
F32FMS-20V-KXX
1パック(84個)
20
45.72
54.8
64.72
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください