JST(日本圧着端子製造)
J320Sタブハウジング パネルマウント型
キーイング
X
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(200個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923284
F32MSP-02V-KX
28
2
5.08
19.08
20
36.83
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923293
F32MSP-03V-KX
33
3
10.16
24.16
25
41.91
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923302
F32MSP-04V-KX
38
4
15.24
29.24
30
46.99
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください