JST(日本圧着端子製造)
J320Sヘッダー サイド型
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923345
S02B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(180個)
2
5.08
12.7
19.08
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923354
S03B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(150個)
3
10.16
17.78
24.16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923363
S04B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(120個)
4
15.24
22.86
29.24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923372
S05B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(105個)
5
20.32
27.94
34.32
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923381
S06B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(90個)
6
25.4
33.02
39.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください