JST(日本圧着端子製造)
J320Sヘッダー トップ型
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923397
B02B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(240個)
2
5.08
11.43
19.08
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923406
B03B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(200個)
3
10.16
16.51
24.16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923415
B04B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(160個)
4
15.24
21.59
29.24
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923424
B05B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(140個)
5
20.32
26.67
34.32
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923433
B06B-F32SK-GGXR (LF)(AU)
1パック(120個)
6
25.4
31.75
39.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください