JST(日本圧着端子製造)
J4000シリーズヘッダートップ型
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
15.4
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923643
BC02B-J42SK-GHXR
1パック(168個)
2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923652
BC03B-J42SK-GHXR
1パック(120個)
3
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください