JST(日本圧着端子製造)
J4000シリーズリセプタクルハウジング
材質
ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
キーイング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923686
J42FSC-02V-KX
1パック(200個)
2
6
12.8
13.6
X
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923695
J42FSC-02V-KY
1パック(200個)
2
6
12.8
13.6
Y
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923704
J42FSC-03V-KX
1パック(130個)
3
12
18.8
19.6
X
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください