JST(日本圧着端子製造)
J4300Sヘッダーサイド型
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923713
S03B-J43SK-GHXR
1パック(64個)
3
12.7
27.9
22.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923722
S04B-J43SK-GHXR
1パック(48個)
4
19.05
34.25
29.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください