JST(日本圧着端子製造)
J4300Sリセプタクルハウジング
材質
ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
極数
キーイング
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923731
J43FSS-03V-KX
33.7
3
X
12.7
23.8
28.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923747
J43FSS-04V-KX
40.05
4
Y
19.05
30.15
34.85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください