JST(日本圧着端子製造)
J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
極数
キーイング
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923792
J5MSP-02V-KX
1パック(40個)
49
2
X
11
31.4
40.2
14.1
18.1
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923801
J5MSP-02V-KY
1パック(40個)
49
2
Y
11
31.4
40.2
14.1
18.1
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923817
J5MSP-03V-KX
1パック(40個)
60
3
X
22
42.4
51.2
14.1
18.1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923826
J5MMP-04V-KXX
1パック(72個)
49
4
XX
11
31.4
40.2
28.6
32.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923835
J5MMP-06V-KXX
1パック(63個)
60
6
XX
22
42.4
51.2
28.6
32.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください