JST(日本圧着端子製造)
J5000シリーズリセプタクルハウジング
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
極数
キーイング
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923887
J5FS-02V-KX
1パック(50個)
11.5
2
X
11
27.2
37.8
14.1
-
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923896
J5FS-02V-KY
1パック(50個)
11.5
2
Y
11
27.2
37.8
14.1
-
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923905
J5FS-03V-KX
1パック(50個)
11.5
3
X
22
38.2
48.8
14.1
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923914
J5FM-04V-KXX
1パック(180個)
26
4
XX
11
27.2
37.8
28.6
32.6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923923
J5FM-06V-KXX
1パック(126個)
26
6
XX
22
38.2
48.8
28.6
32.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください