JST(日本圧着端子製造)
J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)
キーイング
X
材質
(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85924002
03JFAT-SBYGF-I
1パック(280個)
3
15.36
23.96
29.16
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85924011
04JFAT-SBXGF-I
1パック(245個)
4
20.44
29.04
34.24
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85924027
05JFAT-SBXGF-I
1パック(210個)
5
25.52
34.12
39.32
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85924036
06JFAT-SBXGF-I
1パック(175個)
6
30.6
39.2
44.4
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください