BIG DAISHOWA
タップホルダー
適合本体
DT33
内容量
1個
全17種類を絞り込む
タッピング能力
選択してください
●メートル:M10●ユニファイ:U3/8
●メートル:M14●ユニファイ:U9/16
●メートル:M18●ユニファイ:U3/4
●メートル:M22●ユニファイ:U7/8
●メートル:M27●ユニファイ:U1
●ユニファイ:U5/16
●ユニファイ:U7/16
●ユニファイ:U1/2
●ユニファイ:U5/8
●ユニファイ:U1 1/8
●ユニファイ:U1 1/4
●管用:P1/8
●管用:P1/4
●管用:P3/8
●管用:P1/2
●管用:P3/4
●管用:P1
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タッピング能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50414192
T33-U5/16
●ユニファイ:U5/16
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414201
T33-U7/16
●ユニファイ:U7/16
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414217
T33-U1/2
●ユニファイ:U1/2
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414226
T33-U5/8
●ユニファイ:U5/8
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414235
T33-U1.1/8
●ユニファイ:U1 1/8
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414244
T33-U1.1/4
●ユニファイ:U1 1/4
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414253
T33-P1/8
●管用:P1/8
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414147
T33-M10 U3/8
●メートル:M10●ユニファイ:U3/8
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50414156
T33-M14 U9/16
●メートル:M14●ユニファイ:U9/16
¥
7,400
取扱い終了
50414165
T33-M18 U3/4
●メートル:M18●ユニファイ:U3/4
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50414174
T33-M22 U7/8
●メートル:M22●ユニファイ:U7/8
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50414183
T33-M27 U1
●メートル:M27●ユニファイ:U1
¥
7,400
取扱い終了
50414262
T33-P1/4
●管用:P1/4
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50414271
T33-P3/8
●管用:P3/8
¥
7,400
取扱い終了
50414287
T33-P1/2
●管用:P1/2
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50414296
T33-P3/4
●管用:P3/4
¥
7,400
取扱い終了
50414305
T33-P 1
●管用:P1
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください