防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪付
良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。
高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。
燃料計付です。
ヨーロッパ騒音規制(EN)をクリアした低騒音タイプです。
国土交通省指定97基準値超低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。屋外作業時での電源として。
タンク容量(L)12.7
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、リコイルスタータ、キャスター付
トラスコ品番451-5242
全長(mm)658
質量(kg)52.6
全幅(mm)482
全高(mm)570
騒音値(dB)90
連続運転時間(h)8.4
交流定格出力(kVA)2.2(100V・50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
直流定格出力(A)-
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
※騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。