パワートーチ RZ-720

パワートーチ RZ-720 新富士バーナー
(8件のレビュー)

太い炎で広範囲の加熱に最適。炎の火足が短く、手前の対象物のみを強力に加熱できます。
カセットガス式タイプでクラスNo.1のパワートーチ

用途
凍結解凍作業
時代焼き
ロウ付
炭の火
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(RZ-760使用時) トラスコ品番835-7661 質量(g)156 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×40×70 発熱量(kW[kcal/h])2.2[1900](RZ-760使用時) ガス消費量(g/h)160(RZ-760使用時) 適合ボンベRZ-760(カセットガス式) RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)22 内容量1台
注意
※点火装置は付いていません。ボンベは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86343537 RZ720
2,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86343537
2022-11-20
用途:
自動車整備

電子着火装置が付いていません。 点火にはマッチかライターが必要です。
特徴の欄に電子着火装置無と記載してほしい。説明文には「点火装置なし」とありましたが気づかずにに購入してしまいました。

3人が参考にしています
対象商品:
86343537
2022-05-28
用途:
ロウ付け、線香の着火
自動車・二輪車・自転車関連業

カセットコンロの缶ガスを使うために、本当はロウ付け用として購入しましたが、今では墓参りの線香に火をつけるのに使っています。購入してから気づいたのですが、着火装置がついていないので、火をつける時はマッチかライターが必要になります。お墓参りのときは何故か風が強くマッチでは線香に火がつかないため、このトーチだと良く火が付きます。

2人が参考にしています
対象商品:
86343537
2021-07-26
用途:
ダメだコリャ

点火装置が無いのでめんどくさい、買う価値無し、説明文は分かりやすく買いてほしい

2人が参考にしています
対象商品:
86343537
2021-03-16
用途:
仕事
多田 バイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で高性能で、とてもよいと思いました。また、購入したいです。

対象商品:
86343537
2020-05-20
用途:
塗装作業の時
株式会社NAVY 様 (建設業・工事業)

この値段ならいいやと思ってダメ元で買ったら普通に問題無し。

対象商品:
86343537
2018-11-26
用途:
材料の乾燥

電子着火装置が付いていません 同タイプの機種RZ720ESの【特徴】の欄には電子着火装置付と記載されているのであれば【特徴】の欄に電子着火装置無と記載してほしい 品名をクリックして説明文をみると「点火装置なし」とありましたが[バリエーション一覧]もなかった為そのままバスケットに入れてしまった私が悪いのでしょうがもう少し情報があったらありがたいです

5人が参考にしています
対象商品:
86343537
2019-01-24
用途:
竹の学校の細工加工に使用する。

自動点火装置がなく他の点火装置を活用しなければいけない。
火力に関しては問題なし、むしろ今まで使用していた物より優れている

2人が参考にしています
対象商品:
86343537
2017-07-13
用途:
園芸、機械メンテ

製品申し分なしだが、購入時のカタログ表示説明で、着火の仕方・ライター機能が解りにくく、現物を手にしてからライター機能がないことが判明。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
サイトの表記が以前を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする