曜日別特売

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-34C

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-34C - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)52種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)1.5内容量1個
全66種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86046046XHS-34C-10-10343.751312.5101026.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046055XHS-34C-10-11343.751312.5101126.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046064XHS-34C-10-12343.751312.5101226.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046073XHS-34C-10-14343.751312.5101426.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046082XHS-34C-10-15343.751312.5101526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046091XHS-34C-10-16343.751312.5101626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046107XHS-34C-11-11343.751312.5111126.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046116XHS-34C-11-12343.751312.5111226.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046125XHS-34C-11-14343.751312.5111426.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046134XHS-34C-11-15343.751312.5111526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046143XHS-34C-11-16343.751312.5111626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046152XHS-34C-12-12343.751312.5121226.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046161XHS-34C-12-14343.751312.5121426.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046177XHS-34C-12-15343.751312.5121526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046186XHS-34C-12-16343.751312.5121626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046195XHS-34C-14-14343.751312.5141426.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046204XHS-34C-14-15343.751312.5141526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046213XHS-34C-14-16343.751312.5141626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046222XHS-34C-15-15343.751312.5151526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046231XHS-34C-15-16343.751312.5151626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046247XHS-34C-16-16343.751312.5161626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046256XHS-34C-5-10343.751312.551026.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046265XHS-34C-5-11343.751312.551126.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046274XHS-34C-5-12343.751312.551226.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046283XHS-34C-5-14343.751312.551426.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046292XHS-34C-5-15343.751312.551526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046301XHS-34C-5-16343.751312.551626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046317XHS-34C-5-5343.751312.55526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046326XHS-34C-5-6343.751312.55626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046335XHS-34C-5-6.35343.751312.556.3526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046344XHS-34C-5-8343.751312.55826.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046353XHS-34C-5-9.525343.751312.559.52526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046362XHS-34C-6.35-10343.751312.56.351026.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046371XHS-34C-6.35-11343.751312.56.351126.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046387XHS-34C-6.35-12343.751312.56.351226.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046396XHS-34C-6.35-14343.751312.56.351426.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046405XHS-34C-6.35-15343.751312.56.351526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046414XHS-34C-6.35-16343.751312.56.351626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046423XHS-34C-6.35-6.35343.751312.56.356.3526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046432XHS-34C-6.35-8343.751312.56.35826.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046441XHS-34C-6.35-9.525343.751312.56.359.52526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046457XHS-34C-6-10343.751312.561026.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046466XHS-34C-6-11343.751312.561126.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046475XHS-34C-6-12343.751312.561226.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046484XHS-34C-6-14343.751312.561426.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046493XHS-34C-6-15343.751312.561526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046502XHS-34C-6-16343.751312.561626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046511XHS-34C-6-6343.751312.56626.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046527XHS-34C-6-6.35343.751312.566.3526.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046536XHS-34C-6-8343.751312.56826.5
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする