NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C
常用トルク(N・m)
1.5
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
材質(本体)
A2017
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
8
最大トルク(N・m)
3
ねじ寸法M
M2
材質(ディスク)
SUS304
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
300
材質(スペーサ)
A2017/アルマイト処理
材質(カラー)
SUS304
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
0.5
内容量
1個
全42種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
6.35
8
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
6.35
8
全長W(mm)
25.7
34
許容偏心(mm)
0.12
0.25
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86050027
XHW-19C-3-3
19
8.5
2.6
7
9.2
3
3
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050036
XHW-19C-3-4
19
8.5
2.6
7
9.2
3
4
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050045
XHW-19C-3-5
19
8.5
2.6
7
9.2
3
5
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050054
XHW-19C-3-6
19
8.5
2.6
7
9.2
3
6
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050063
XHW-19C-3-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
3
6.35
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050072
XHW-19C-3-8
19
8.5
2.6
7
9.2
3
8
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050081
XHW-19C-4-4
19
8.5
2.6
7
9.2
4
4
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050097
XHW-19C-4-5
19
8.5
2.6
7
9.2
4
5
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050106
XHW-19C-4-6
19
8.5
2.6
7
9.2
4
6
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050115
XHW-19C-4-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
4
6.35
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050124
XHW-19C-4-8
19
8.5
2.6
7
9.2
4
8
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050133
XHW-19C-5-5
19
8.5
2.6
7
9.2
5
5
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050142
XHW-19C-5-6
19
8.5
2.6
7
9.2
5
6
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050151
XHW-19C-5-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
5
6.35
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050167
XHW-19C-5-8
19
8.5
2.6
7
9.2
5
8
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050176
XHW-19C-6.35-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
6.35
6.35
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050185
XHW-19C-6.35-8
19
8.5
2.6
7
9.2
6.35
8
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050194
XHW-19C-6-6
19
8.5
2.6
7
9.2
6
6
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050203
XHW-19C-6-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
6
6.35
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050212
XHW-19C-6-8
19
8.5
2.6
7
9.2
6
8
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050221
XHW-19C-8-8
19
8.5
2.6
7
9.2
8
8
25.7
0.12
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86050237
XHW-19C-L-3-3
19
8.5
2.6
7
9.2
3
3
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050246
XHW-19C-L-3-4
19
8.5
2.6
7
9.2
3
4
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050255
XHW-19C-L-3-5
19
8.5
2.6
7
9.2
3
5
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050264
XHW-19C-L-3-6
19
8.5
2.6
7
9.2
3
6
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050273
XHW-19C-L-3-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
3
6.35
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050282
XHW-19C-L-3-8
19
8.5
2.6
7
9.2
3
8
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050291
XHW-19C-L-4-4
19
8.5
2.6
7
9.2
4
4
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050307
XHW-19C-L-4-5
19
8.5
2.6
7
9.2
4
5
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050316
XHW-19C-L-4-6
19
8.5
2.6
7
9.2
4
6
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050325
XHW-19C-L-4-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
4
6.35
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050334
XHW-19C-L-4-8
19
8.5
2.6
7
9.2
4
8
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050343
XHW-19C-L-5-5
19
8.5
2.6
7
9.2
5
5
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050352
XHW-19C-L-5-6
19
8.5
2.6
7
9.2
5
6
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050361
XHW-19C-L-5-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
5
6.35
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050377
XHW-19C-L-5-8
19
8.5
2.6
7
9.2
5
8
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050386
XHW-19C-L-6.35-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
6.35
6.35
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050395
XHW-19C-L-6.35-8
19
8.5
2.6
7
9.2
6.35
8
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050404
XHW-19C-L-6-6
19
8.5
2.6
7
9.2
6
6
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050413
XHW-19C-L-6-6.35
19
8.5
2.6
7
9.2
6
6.35
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050422
XHW-19C-L-6-8
19
8.5
2.6
7
9.2
6
8
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050431
XHW-19C-L-8-8
19
8.5
2.6
7
9.2
8
8
34
0.25
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください