メガシンクロタッピングホルダー

メガシンクロタッピングホルダー - BIG DAISHOWA
内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
全長L1(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50448361BBT30-MGT6-703670【タップホルダ】MGT6-d-300.7
20,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448377BBT30-MGT12-704170【タップホルダ】MGT12-d-300.8
22,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
50448386BBT30-MGT20-11054110【タップホルダ】MGT20-d-351.5
24,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448395BBT40-MGT6-753675【タップホルダ】MGT6-d-301.3
21,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50448404BBT40-MGT12-754175【タップホルダ】MGT12-d-301.4
23,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50448413BBT40-MGT20-955495【タップホルダ】MGT20-d-351.8
25,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50448422BBT50-MGT6-903690【タップホルダ】MGT6-d-303.9
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50448431BBT50-MGT12-904190【タップホルダ】MGT12-d-304
33,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448447BBT50-MGT20-10554105【タップホルダ】MGT20-d-354.4
35,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448517BBT50-MGT36-12594125タップホルダ:MGT367.2
64,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする