メガシンクロタッピングホルダー

メガシンクロタッピングホルダー - BIG DAISHOWA
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L3(mm)
シャンクNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50448456ST20-MGT6-65タップホルダ:MGT6-□-30、MGT6-□-70、MGT6-□-100、36164020
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448465ST25-MGT12-70タップホルダ:MGT12-□-30、MGT12-□-70、MGT12-□-10041205025
20,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448474ST32-MGT20-90タップホルダ:MGT20-□-30、MGT20-□-70、MGT20-□-10054305532
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする