曜日別特売

熱エネルギー測定システム[反射率測定具]

熱エネルギー測定システム[反射率測定具] - アセイ工業
付属品専用電源アダプタ質量(g)(本体+測定台)約350、(電源アダプタ)約100使用温度範囲(℃)15~30周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(専用アダプタ使用)適合チップACME-590H寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×39×157(電源アダプタを除く)表示分解能1mV温度測定範囲(℃)250~575使用湿度範囲30~75%RH表示モード電圧(mV)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87015957RITA-20
220,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする