ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プッシュボタン
ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
用途
電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
6.4
難燃性
UL94V-2
取付板厚(mm)
3.1
使用インシュロックタイ
T50タイプまで
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87000164
PBM-0
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
87000173
PBM-9
乳白
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください