メッシュ帽子 WA5049

メッシュ帽子 WA5049 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(3件のレビュー)

本体は接触冷感素材、額は快適な着用感と異物の出ない二重縫いに、ツバは視界が良く洗濯に強いポリエステル製「織芯」を、後方は通気性の良いメッシュ、サイズ調整範囲の大きい引き出しゴム付きです。

用途作業性と快適性を追求した女性用帽子タイプ。多くの軽作業場で使われています。ホワイトサイズフリー材質(ツバ)織芯、(耳部)メッシュ(粗目)タイプ涼感、通気性、抗菌加工、制電、吸汗、速乾、軽量、UVカット、洗える種類ツバ付混率(%)ポリエステル100調整方式(後ろ)ゴム入れ式頭囲(cm)72生地ポプリン内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822684WA5049
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60822684
2022-01-06
用途: 加工食品作業時
農・林・水産業

ギャザーキャップを被ってからの使用になりますが、フィット感が強いので髪が出ることがありません。

対象商品 : 60822684
2018-03-14
用途: 野菜の選別作業
製造業

蒸れないのと、髪の毛がぺちゃんこにならないので気に入っています。

対象商品 : 60822684
2016-11-18
用途: 工場内作業
旭工芸株式会社

生地もしっかりしていて、ゴムも洗濯を繰り返しても伸びた感じはしません。被り感もたっぷりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする