曜日別特売

TAH-04-683 シリーズ

TAH-04-683 シリーズ - コーセル
定格電圧(V)三相三線式500漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)使用温度(℃)-40~+85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC質量(g)最大620シリーズTAH定格電流(A)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87014986TAH-04-683463×64×128(突起物含まず)
オープン
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする