インカラウンドスリング 両端アイ形

インカラウンドスリング 両端アイ形 大洋製器工業
(1件のレビュー)

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。

用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング。 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別両端アイ形 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
お気に入りに追加
182件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
アイ寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88161911 INKHE-0.5X1 0.5 1 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161857 INKHE-0.5X1.5 0.5 1.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了
88161936 INKHE-0.5X2 0.5 2 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161927 INKHE-0.5X2.5 0.5 2.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161954 INKHE-0.5X3 0.5 3 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161945 INKHE-0.5X3.5 0.5 3.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161972 INKHE-0.5X4 0.5 4 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161963 INKHE-0.5X4.5 0.5 4.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161997 INKHE-0.5X5 0.5 5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161981 INKHE-0.5X5.5 0.5 5.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162015 INKHE-0.5X6 0.5 6 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162006 INKHE-0.5X6.5 0.5 6.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162033 INKHE-0.5X7 0.5 7 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162024 INKHE-0.5X7.5 0.5 7.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162051 INKHE-0.5X8 0.5 8 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162042 INKHE-0.5X8.5 0.5 8.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162076 INKHE-0.5X9 0.5 9 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162067 INKHE-0.5X9.5 0.5 9.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161875 INKHE-0.5X10 0.5 10 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161866 INKHE-0.5X10.5 0.5 10.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161893 INKHE-0.5X11 0.5 11 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161884 INKHE-0.5X11.5 0.5 11.5 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88161902 INKHE-0.5X12 0.5 12 200 50 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162146 INKHE-1X1 1 1 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162085 INKHE-1X1.5 1 1.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162164 INKHE-1X2 1 2 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了
88162155 INKHE-1X2.5 1 2.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162182 INKHE-1X3 1 3 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162173 INKHE-1X3.5 1 3.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162207 INKHE-1X4 1 4 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162191 INKHE-1X4.5 1 4.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162225 INKHE-1X5 1 5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162216 INKHE-1X5.5 1 5.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162243 INKHE-1X6 1 6 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162234 INKHE-1X6.5 1 6.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162261 INKHE-1X7 1 7 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162252 INKHE-1X7.5 1 7.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162286 INKHE-1X8 1 8 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162277 INKHE-1X8.5 1 8.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162304 INKHE-1X9 1 9 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162295 INKHE-1X9.5 1 9.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162094 INKHE-1X10.5 1 10.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162103 INKHE-1X10 1 10 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162112 INKHE-1X11.5 1 11.5 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162121 INKHE-1X11 1 11 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162137 INKHE-1X12 1 12 200 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162374 INKHE-1.6X1 1.60 1 300 60 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162313 INKHE-1.6X1.5 1.60 1.5 300 60 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162392 INKHE-1.6X2 1.60 2 300 60 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88162383 INKHE-1.6X2.5 1.60 2.5 300 60 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88161911 INKHE-0.5X1 77470129 INKJHE-0.5X1 INKJHE-0.5X1 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470129 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 3,398 税込3,738 メーカー後継品
88161857 INKHE-0.5X1.5 77470138 INKJHE-0.5X1.5 INKJHE-0.5X1.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470138 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 4,498 税込4,948 メーカー後継品
88161936 INKHE-0.5X2 77470147 INKJHE-0.5X2 INKJHE-0.5X2 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470147 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 5,598 税込6,158 メーカー後継品
88161927 INKHE-0.5X2.5 77470156 INKJHE-0.5X2.5 INKJHE-0.5X2.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470156 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 6,698 税込7,368 メーカー後継品
88161954 INKHE-0.5X3 77470165 INKJHE-0.5X3 INKJHE-0.5X3 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470165 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 7,898 税込8,688 メーカー後継品
88161945 INKHE-0.5X3.5 77470174 INKJHE-0.5X3.5 INKJHE-0.5X3.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470174 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 8,998 税込9,898 メーカー後継品
88161972 INKHE-0.5X4 77470183 INKJHE-0.5X4 INKJHE-0.5X4 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470183 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 9,998 税込10,998 メーカー後継品
88161963 INKHE-0.5X4.5 77470199 INKJHE-0.5X4.5 INKJHE-0.5X4.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470199 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 11,980 税込13,178 メーカー後継品
88161997 INKHE-0.5X5 77470208 INKJHE-0.5X5 INKJHE-0.5X5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470208 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 12,980 税込14,278 メーカー後継品
88161981 INKHE-0.5X5.5 77470217 INKJHE-0.5X5.5 INKJHE-0.5X5.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470217 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 15,980 税込17,578 メーカー後継品
88162015 INKHE-0.5X6 77470226 INKJHE-0.5X6 INKJHE-0.5X6 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470226 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 16,980 税込18,678 メーカー後継品
88162006 INKHE-0.5X6.5 77470235 INKJHE-0.5X6.5 INKJHE-0.5X6.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470235 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 17,980 税込19,778 メーカー後継品
88162033 INKHE-0.5X7 77470244 INKJHE-0.5X7 INKJHE-0.5X7 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470244 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 18,980 税込20,878 メーカー後継品
88162024 INKHE-0.5X7.5 77470253 INKJHE-0.5X7.5 INKJHE-0.5X7.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470253 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 19,980 税込21,978 メーカー後継品
88162051 INKHE-0.5X8 77470269 INKJHE-0.5X8 INKJHE-0.5X8 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470269 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 21,980 税込24,178 メーカー後継品
88162042 INKHE-0.5X8.5 77470278 INKJHE-0.5X8.5 INKJHE-0.5X8.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470278 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 22,980 税込25,278 メーカー後継品
88162076 INKHE-0.5X9 77470287 INKJHE-0.5X9 INKJHE-0.5X9 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470287 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 22,980 税込25,278 メーカー後継品
88162067 INKHE-0.5X9.5 77470296 INKJHE-0.5X9.5 INKJHE-0.5X9.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470296 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 22,980 税込25,278 メーカー後継品
88161875 INKHE-0.5X10 77470305 INKJHE-0.5X10 INKJHE-0.5X10 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470305 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 24,980 税込27,478 メーカー後継品
88161866 INKHE-0.5X10.5 77470314 INKJHE-0.5X10.5 INKJHE-0.5X10.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470314 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 25,980 税込28,578 メーカー後継品
88161893 INKHE-0.5X11 77470323 INKJHE-0.5X11 INKJHE-0.5X11 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470323 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 27,980 税込30,778 メーカー後継品
88161884 INKHE-0.5X11.5 77470339 INKJHE-0.5X11.5 INKJHE-0.5X11.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470339 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 28,980 税込31,878 メーカー後継品
88161902 INKHE-0.5X12 77470348 INKJHE-0.5X12 INKJHE-0.5X12 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470348 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 29,980 税込32,978 メーカー後継品
88162146 INKHE-1X1 77470357 INKJHE-1X1 INKJHE-1X1 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470357 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 4,298 税込4,728 メーカー後継品
88162085 INKHE-1X1.5 77470366 INKJHE-1X1.5 INKJHE-1X1.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470366 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 5,598 税込6,158 メーカー後継品
88162164 INKHE-1X2 77470375 INKJHE-1X2 INKJHE-1X2 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470375 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 6,998 税込7,698 メーカー後継品
88162155 INKHE-1X2.5 77470384 INKJHE-1X2.5 INKJHE-1X2.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470384 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 8,598 税込9,458 メーカー後継品
88162182 INKHE-1X3 77470393 INKJHE-1X3 INKJHE-1X3 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470393 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 9,898 税込10,888 メーカー後継品
88162173 INKHE-1X3.5 77470409 INKJHE-1X3.5 INKJHE-1X3.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470409 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 11,980 税込13,178 メーカー後継品
88162207 INKHE-1X4 77470418 INKJHE-1X4 INKJHE-1X4 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470418 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 13,980 税込15,378 メーカー後継品
88162191 INKHE-1X4.5 77470427 INKJHE-1X4.5 INKJHE-1X4.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470427 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 15,980 税込17,578 メーカー後継品
88162225 INKHE-1X5 77470436 INKJHE-1X5 INKJHE-1X5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470436 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 16,980 税込18,678 メーカー後継品
88162216 INKHE-1X5.5 77470445 INKJHE-1X5.5 INKJHE-1X5.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470445 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 18,980 税込20,878 メーカー後継品
88162243 INKHE-1X6 77470454 INKJHE-1X6 INKJHE-1X6 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470454 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 19,980 税込21,978 メーカー後継品
88162234 INKHE-1X6.5 77470463 INKJHE-1X6.5 INKJHE-1X6.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470463 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 21,980 税込24,178 メーカー後継品
88162261 INKHE-1X7 77470479 INKJHE-1X7 INKJHE-1X7 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470479 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 22,980 税込25,278 メーカー後継品
88162252 INKHE-1X7.5 77470488 INKJHE-1X7.5 INKJHE-1X7.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470488 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 22,980 税込25,278 メーカー後継品
88162286 INKHE-1X8 77470497 INKJHE-1X8 INKJHE-1X8 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470497 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 24,980 税込27,478 メーカー後継品
88162277 INKHE-1X8.5 77470506 INKJHE-1X8.5 INKJHE-1X8.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470506 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 26,980 税込29,678 メーカー後継品
88162304 INKHE-1X9 77470515 INKJHE-1X9 INKJHE-1X9 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470515 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 28,980 税込31,878 メーカー後継品
88162295 INKHE-1X9.5 77470524 INKJHE-1X9.5 INKJHE-1X9.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470524 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 29,980 税込32,978 メーカー後継品
88162094 INKHE-1X10.5 77470549 INKJHE-1X10.5 INKJHE-1X10.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470549 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 33,980 税込37,378 メーカー後継品
88162103 INKHE-1X10 77470533 INKJHE-1X10 INKJHE-1X10 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470533 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 29,980 税込32,978 メーカー後継品
88162112 INKHE-1X11.5 77470567 INKJHE-1X11.5 INKJHE-1X11.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470567 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 35,980 税込39,578 メーカー後継品
88162121 INKHE-1X11 77470558 INKJHE-1X11 INKJHE-1X11 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470558 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 33,980 税込37,378 メーカー後継品
88162137 INKHE-1X12 77470576 INKJHE-1X12 INKJHE-1X12 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470576 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 36,980 税込40,678 メーカー後継品
88162374 INKHE-1.6X1 77470585 INKJHE-1.6X1 INKJHE-1.6X1 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470585 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 4,998 税込5,498 メーカー後継品
88162313 INKHE-1.6X1.5 77470594 INKJHE-1.6X1.5 INKJHE-1.6X1.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470594 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 6,698 税込7,368 メーカー後継品
88162392 INKHE-1.6X2 77470603 INKJHE-1.6X2 INKJHE-1.6X2 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470603 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 8,498 税込9,348 メーカー後継品
88162383 INKHE-1.6X2.5 77470619 INKJHE-1.6X2.5 INKJHE-1.6X2.5 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 77470619 インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 1本 9,898 税込10,888 メーカー後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88162453
2020-04-20
用途:
機械の装着時

非常に柔らかく今の作業に合っています。また、色々な用途に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする