(5件のレビュー)

濡れた場所でも使いやすいスベリ止め付き・カーブ形状で立てかけたときに水切れのよいデザイン。
アウトドアでも大活躍のカッティングボード。使用中の安定感が得られる2mm厚シート。曲げて使えるので、材料をこぼさず鍋などに移せる。

厚さ(mm)2 材質(本体)ポリエチレン 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87043871 K-1531B 210 300 ブルー S 110
500
 
 
取扱い終了
87043887 K-1531G 210 300 グリーン S 110
500
 
 
取扱い終了
87043896 K-1531O 210 300 オレンジ S 110
500
 
 
取扱い終了
87043905 K-1531P 210 300 ピンク S 110
500
 
 
取扱い終了
87043914 K-1531R 210 300 レッド S 110
500
 
 
取扱い終了
87043923 K-1531W 210 300 ホワイト S 110
500
 
 
取扱い終了
87043932 K-1532B 250 360 ブルー L 160
600
 
 
取扱い終了
87043941 K-1532G 250 360 グリーン L 160
600
 
 
取扱い終了
87043957 K-1532O 250 360 オレンジ L 160
600
 
 
取扱い終了
87043966 K-1532P 250 360 ピンク L 160
600
 
 
取扱い終了
87043975 K-1532R 250 360 レッド L 160
600
 
 
取扱い終了
87043984 K-1532W 250 360 ホワイト L 160
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87043887
2021-10-16
用途:
朝弁当材料を切るのに楽!
サービス業

朝は、大きいまな板は要らないので、弁当の用意に重宝しています。
表面ザラッとしてますが、包丁との相性は良く切り残し等も無く使いやすいです。
裏面シリコンの滑り止めになっているのがいいですね。
あと、選んだ理由としてそこそこの厚みが有るので、ヘナヘナ曲がったりせず洗いやすいです。

対象商品:
87043941
2021-02-10
用途:
切ると滑ってズレます
医療・福祉・介護関連業

木製のまな板の上でも、シンクの上でも
薄いし、食材を切ると滑ってずれます。
でも、軽いので使えます。

対象商品:
87043887
2020-07-11
用途:
家庭用
飲食業

チョット使いたい時に手頃な大きさで、洗うのも手間がかかりません。
厚みは薄いけれど、必要十分な硬さがあり使いやすいと思います。
ノンスリップ面はピタッと張り付く良い感じです。
ただ色がグリーンだけなのが残念です。

対象商品:
87043905
2017-09-07
用途:
食材を切るとき
建設業・工事業

このまな板は木のがっしりしたまな板の上に置いて使っています。
持っている色はピンクなのですが、ピンクは生産中止?になってしまったのですね。
使い勝手はとても良いです。
厚さがあるので、包丁がまな板に当たった時(切るときは当たりますのね)とても自然なんです。
もう少し大きいものも欲しくて別の商品も買ったのですが、すごく薄いせいか包丁が当たるとガチンって感じで心地よくないんです。
たぶん包丁にも悪いのではないかと思います。
もう何年も使っており、古くなってきたのでまた購入しようと思います。

対象商品:
87043941
2017-05-08
用途:
野菜専用のまな板として

小さすぎず、大きすぎず、サイズがちょうどよかった。今の柔らかさのままで、もう少し厚みがあったほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする