東洋技研
大電流専用端子台
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子間ピッチ(mm)
76
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
締付トルク(N・m)
20.6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子ねじ
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87046687
TG-1000
M12×35
1000
¥
12,993
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87046696
TG-1200
M12×40
1200
¥
15,953
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87046705
TG-400
M12×30
400
¥
3,370
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87046714
TG-500
M12×30
500
¥
3,628
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87046723
TG-600
M12×30
600
¥
5,231
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87046732
TG-800
M12×30
800
¥
12,335
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください