東洋技研
コネクタ端子台(PCIシリーズ)
材質
【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
定格電流(JIS)(A)
1
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm
2
)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC600
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
結線方式
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87059323
PCI-1D20B
DINレール/直付け
ネジ/MIL
20P
M3×8
7.62
1
¥
6,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059332
PCI-1T20
-
-
20P
-
-
-
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059341
PCI-4F24
DINレール/直付け
ネジ/FCN
24P
M3×8
7.62
1
¥
6,360
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください