曜日別特売

外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング

外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング - KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング - KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング - KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング - KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング - KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング - KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング - KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング - KYO-EI
(40件のレビュー)

センターボアがストレートなホイールにお勧め。

外径(Φmm)73材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87068143U736767
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87068152U7366566.5
3,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
87068161U736666
3,400
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
87068177U736464
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87068186U736060
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87068195U735959
3,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
87068204U735757
3,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
87068213U735656
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87068222U735454
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87068161
2025-01-11
用途: 車のメンテナンス
その他業種

難なく問題なく使用でき、なおかつ流石一流企業の商品だけあるなって感じです

対象商品 : 87068186
2023-04-05
用途: 自動車メンテナンス
三好工業株式会社建設業・工事業

中華製と違い精度が良く。走行時、ステアリングのぶれが無くなりました。

4が参考にしています
対象商品 : 87068222
2023-01-04
用途: ホイール交換
運輸・通信業

社外ホイールに換える時は安心のために付けることをお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 87068186
2022-07-08
用途: アルミホイールの交換時
金融・保険業

ナットの締め具合によりセンターの出方が違うので、社外のホイールに交換した際は付けるようにしていました。 過去には量販店で購入していましたが、探しに行く手間が省けました。

対象商品 : 87068186
2021-10-05
用途: 社外アルミの取り付けに使用
サービス業

某カー用品店でも同一品は購入可能ですが、
此方で購入が安価でした。

対象商品 : 87068186
2021-09-06
用途: インチアップ
建設業・工事業

バッチリ合いました。色が付いているので、タイヤ交換の時に分かって作業がしやすいです。

対象商品 : 87068177
2020-12-16
用途: アルミホイールに装着

メーカー品なので使用には全く問題ありません、
色がゴールドでセンターキャップ無しで使用すると見栄えがいいです。

対象商品 : 87068161
2020-11-19
用途: 自動車へ社外品のホイール取り付け
卸売・小売業

以前、ノーブランド品を使用していたが、明らかに造りが良く、満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする