HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタストレートプラグ(組立タイプ)半田付タイプ

HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタストレートプラグ(組立タイプ)半田付タイプ HIROSE(ヒロセ電機)

極数8 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-15~60 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1 コネクタ形状ストレートプラグ 保存温度範囲(℃)-10~60 結合方式ワンタッチ シェルサイズ10 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87072763 HR212-10P-8P(71)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする