RM12形コネクタ プラグ
RM12B形コネクタは、ロック機構がバイオネットスリーブ方式の製品です。このシリーズでは最も小形な製品です。
シェルサイズ12
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)5
結合方式バヨネットロック
結線方法はんだ
内容量1個
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 87073481
2021-02-07
- 用途:
- 弊社製品の部品として
外径や穴位置・穴寸法・ピッチなどの変更もなく、長い間に渡り組み込みをして
重宝しています
メッキ剥げ等のクレームもなく安心していますので
単価等の変更は難しいと思いますが
是非、低価格設定にして頂けると有り難いと思います
- 対象商品:
- 87073542
2019-02-18
- 用途:
- 既設コネクタの取替え用
アズマプレコート株式会社 様
(製造業)
コードセットで購入するより安価で、使用上も全く問題無し。配線の半田付けは必要上しょうがありません。
- 対象商品:
- 87073524
2018-10-02
- 用途:
- HIOKI HiCORDER 8842 のDC電源プラグとして
製造業
ちょっと特殊な用途かもしれませんが、HIOKIのハイコーダ8842のDC電源入力用として
購入しました。
車載でハイコーダを使う場合、AC100Vに変換するインバータが不要なので便利です。
- 対象商品:
- 87073481
2016-10-20
- 用途:
- 小型機器のAC入力用プラグ(コード側)
廃番になった製品(HSシリーズ)の代替品として購入しました。造りは非常に良いです。接触ピンが細いですが規格上問題は無いようです。コードストッパー部分が適合電線(~AWG20)に対し太いのでコードブッシングRM12BPG-B(71)は是非取り寄せでの取り扱いを希望します。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04