外径や穴位置・穴寸法・ピッチなどの変更もなく、長い間に渡り組み込みをして
重宝しています
メッキ剥げ等のクレームもなく安心していますので
単価等の変更は難しいと思いますが
是非、低価格設定にして頂けると有り難いと思います
コードセットで購入するより安価で、使用上も全く問題無し。配線の半田付けは必要上しょうがありません。
ちょっと特殊な用途かもしれませんが、HIOKIのハイコーダ8842のDC電源入力用として
購入しました。
車載でハイコーダを使う場合、AC100Vに変換するインバータが不要なので便利です。
廃番になった製品(HSシリーズ)の代替品として購入しました。造りは非常に良いです。接触ピンが細いですが規格上問題は無いようです。コードストッパー部分が適合電線(〜AWG20)に対し太いのでコードブッシングRM12BPG-B(71)は是非取り寄せでの取り扱いを希望します。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。