シロップ ポンプタンク

シロップ ポンプタンク SUGICO(スギコ)

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87117764 TO-82SMS (TO-82SM)ポンプ小/110×176×H172(+90)mm、(TO-82S)タンク口径(内寸)172×105mm/全高185mm/首下高165mm 2.8 120×190×185(+90)
70,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87117773 TO-82LMS (TO-82LM)ポンプ大/110×176×H245(+90)mm、(TO-82L)タンク口径(内寸)172×105mm/全高255mm/首下高235mm 3.1 120×190×255(+90)
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする