ステンレス プレスうなぎタレかけ

ステンレス プレスうなぎタレかけ 職人道

これを使えばタレかけ名人!細い3本の注ぎ口で均一にタレを掛けられます。

用途うな重・天丼・かき氷等に。 材質18-8ステンレス 容量(mL)36 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×65×55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87167193 300mm
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする