曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3LS-28)指定モータ取付可能型

減速機 G3シリーズ(G3LS-28)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87468683G3LS-28-300-0103000.1
71,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468692G3LS-28-375-0103750.1
71,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468701G3LS-28-450-0104500.1
71,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468717G3LS-28-100-0201000.2
52,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468726G3LS-28-120-0201200.2
52,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468735G3LS-28-160-0201600.2
57,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468744G3LS-28-200-0202000.2
57,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468753G3LS-28-30-040300.4
53,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468762G3LS-28-40-040400.4
56,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468771G3LS-28-50-040500.4
56,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468787G3LS-28-60-040600.4
64,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468796G3LS-28-80-040800.4
64,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468805G3LS-28-100-0401000.4
64,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468814G3LS-28-5-07550.75
65,800
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468823G3LS-28-10-075100.75
62,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468832G3LS-28-15-075150.75
62,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468841G3LS-28-20-075200.75
62,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468857G3LS-28-25-075250.75
62,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする