曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型

減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式小フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全17種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87518523G3KS-22-60-010600.1
43,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518532G3KS-22-80-010800.1
43,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518541G3KS-22-100-0101000.1
50,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518557G3KS-22-120-0101200.1
50,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518566G3KS-22-160-0101600.1
54,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518575G3KS-22-200-0102000.1
54,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518584G3KS-22-30-020300.2
35,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518593G3KS-22-40-020400.2
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518602G3KS-22-50-020500.2
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518611G3KS-22-60-020600.2
43,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518627G3KS-22-80-020800.2
43,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518636G3KS-22-100-0201000.2
43,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518645G3KS-22-5-04050.4
50,100
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518654G3KS-22-10-040100.4
47,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518663G3KS-22-15-040150.4
47,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518672G3KS-22-20-040200.4
47,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518681G3KS-22-25-040250.4
47,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする