曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3KS-28)指定モータ取付可能型

減速機 G3シリーズ(G3KS-28)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式小フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全18種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87518697G3KS-28-300-0103000.1
71,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518706G3KS-28-375-0103750.1
71,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518715G3KS-28-450-0104500.1
71,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518724G3KS-28-100-0201000.2
52,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518733G3KS-28-120-0201200.2
52,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518742G3KS-28-160-0201600.2
57,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518751G3KS-28-200-0202000.2
57,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518767G3KS-28-30-040300.4
53,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518776G3KS-28-40-040400.4
56,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518785G3KS-28-50-040500.4
56,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518794G3KS-28-60-040600.4
64,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518803G3KS-28-80-040800.4
64,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518812G3KS-28-100-0401000.4
64,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518821G3KS-28-5-07550.75
65,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518837G3KS-28-10-075100.75
62,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518846G3KS-28-15-075150.75
62,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518855G3KS-28-20-075200.75
62,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518864G3KS-28-25-075250.75
62,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする