曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2LS-22L)指定モータ取付可能型

減速機 H2シリーズ(H2LS-22L)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置左側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全9種類を絞り込む
減速比
9種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87583325H2LS-22L-5-0205
35,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583334H2LS-22L-10-02010
32,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583343H2LS-22L-15-02015
32,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583352H2LS-22L-20-02020
32,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583361H2LS-22L-25-02025
35,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583377H2LS-22L-30-02030
35,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583386H2LS-22L-40-02040
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583395H2LS-22L-50-02050
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583404H2LS-22L-60-02060
43,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする