曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2LS-32L)指定モータ取付可能型

減速機 H2シリーズ(H2LS-32L)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置左側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87583562H2LS-32L-300-020300
91,600
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583571H2LS-32L-375-020375
91,600
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583587H2LS-32L-450-020450
91,600
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583596H2LS-32L-80-04080
78,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583605H2LS-32L-100-040100
78,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583614H2LS-32L-120-040120
78,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583623H2LS-32L-160-040160
88,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583632H2LS-32L-200-040200
88,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583641H2LS-32L-240-040240
88,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583657H2LS-32L-5-0755
65,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583666H2LS-32L-10-07510
62,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583675H2LS-32L-15-07515
62,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583684H2LS-32L-20-07520
62,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583693H2LS-32L-25-07525
69,300
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583702H2LS-32L-30-07530
69,300
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583711H2LS-32L-40-07540
71,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583727H2LS-32L-50-07550
71,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583736H2LS-32L-60-07560
84,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする