曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型

減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置左側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全26種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87583973H2LS-50L-600-0406000.4
181,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583982H2LS-50L-750-0407500.4
181,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87583991H2LS-50L-900-0409000.4
181,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584007H2LS-50L-1200-04012000.4
181,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584016H2LS-50L-1500-04015000.4
181,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584025H2LS-50L-300-0753000.75
191,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584034H2LS-50L-375-0753750.75
191,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584043H2LS-50L-450-0754500.75
191,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584052H2LS-50L-80-150801.5
183,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584061H2LS-50L-100-1501001.5
183,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584077H2LS-50L-120-1501201.5
183,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584086H2LS-50L-160-1501601.5
197,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584095H2LS-50L-200-1502001.5
197,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584104H2LS-50L-240-1502401.5
197,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584113H2LS-50L-5-22052.2
172,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584122H2LS-50L-10-220102.2
154,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584131H2LS-50L-15-220152.2
154,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584147H2LS-50L-20-220202.2
154,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584156H2LS-50L-25-220252.2
154,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584165H2LS-50L-30-220302.2
154,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584174H2LS-50L-40-220402.2
172,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584183H2LS-50L-50-220502.2
172,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584192H2LS-50L-60-220602.2
172,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584201H2LS-50L-80-220802.2
221,500
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584217H2LS-50L-100-2201002.2
221,500
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584226H2LS-50L-120-2201202.2
221,500
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする