曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2LS-28R)指定モータ取付可能型

減速機 H2シリーズ(H2LS-28R)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全15種類を絞り込む
減速比
15種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87584323H2LS-28R-80-02080
52,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584332H2LS-28R-100-020100
52,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584341H2LS-28R-120-020120
52,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584357H2LS-28R-160-020160
57,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584366H2LS-28R-200-020200
57,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584375H2LS-28R-240-020240
57,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584384H2LS-28R-5-0405
50,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584393H2LS-28R-10-04010
47,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584402H2LS-28R-15-04015
47,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584411H2LS-28R-20-04020
47,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584427H2LS-28R-25-04025
53,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584436H2LS-28R-30-04030
53,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584445H2LS-28R-40-04040
56,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584454H2LS-28R-50-04050
56,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584463H2LS-28R-60-04060
64,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする