曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型

減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87585565H2LS-40T-600-020600
111,800
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585574H2LS-40T-750-020750
111,800
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585583H2LS-40T-900-020900
111,800
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585592H2LS-40T-1200-0201200
111,800
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585601H2LS-40T-1500-0201500
111,800
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585617H2LS-40T-300-040300
142,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585626H2LS-40T-375-040375
142,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585635H2LS-40T-450-040450
142,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585644H2LS-40T-80-07580
108,900
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585653H2LS-40T-100-075100
108,900
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585662H2LS-40T-120-075120
108,900
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585671H2LS-40T-160-075160
122,600
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585687H2LS-40T-200-075200
122,600
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585696H2LS-40T-240-075240
122,600
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585705H2LS-40T-5-1505
149,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585714H2LS-40T-10-15010
124,200
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585723H2LS-40T-15-15015
124,200
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585732H2LS-40T-20-15020
124,200
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585741H2LS-40T-25-15025
124,200
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585757H2LS-40T-30-15030
124,200
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585766H2LS-40T-40-15040
149,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585775H2LS-40T-50-15050
149,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585784H2LS-40T-60-15060
149,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする